曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16RB)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16RB) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38055946LEY16RB-3030(B) 5(-) コントローラなし
46,040
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055955LEY16RB-5050(B) 5(-) コントローラなし
46,700
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055973LEY16RB-30CM30(B) 5(-) コントローラなし
47,250
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055982LEY16RB-50C50(B) 5(-) コントローラなし
47,470
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056007LEY16RB-100M100(B) 5(-) コントローラなし
48,840
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056016LEY16RB-200200(B) 5(-) コントローラなし
54,670
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056043LEY16RB-300M300(B) 5(-) コントローラなし
58,300
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056052LEY16RB-250C250(B) 5(-) コントローラなし
58,630
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056068LEY16RB-250MF250(B) 5(-) コントローラなし
60,670
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056077LEY16RB-30B30(B) 5(-) コントローラなし
60,780
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056104LEY16RB-100BM100(B) 5(-) コントローラなし
63,580
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056122LEY16RB-100CM-R5100(B) 5(-) コントローラなし
68,310
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056138LEY16RB-200B200(B) 5(-) コントローラなし
69,410
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056147LEY16RB-200BM200(B) 5(-) コントローラなし
69,850
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056156LEY16RB-150BL150(B) 5(-) コントローラなし
70,840
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056174LEY16RB-200BMG200(B) 5(-) コントローラなし
72,220
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056208LEY16RB-300W300(B) 5(-) コントローラなし
74,750
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056226LEY16RB-30B-R330(B) 5(-) コントローラなし
75,410
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056253LEY16RB-100L-S1AN1D100(B) 5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
78,210
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056278LEY16RB-30-R3AN130(B) 5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
78,980
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056357LEY16RB-100-R3AN3100(B) 5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
82,830
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056436LEY16RB-100CM-S31N1100(B) 5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
86,130
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056488LEY16RB-100CMD-S31N1100(B) 5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
87,340
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056497LEY16RB-150C-S3AN3D150(B) 5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,400
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056567LEY16RB-250MF-S3AN3250(B) 5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,970
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056594LEY16RB-50L-R5AN3D50(B) 5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,410
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056664LEY16RB-150-R5AN1D150(B) 5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,470
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056698LEY16RB-100BML-S3AN3100(B) 5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,010
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056707LEY16RB-300CM-R31P3300(B) 5(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
100,210
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056716LEY16RB-300CM-R31P3D300(B) 5(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
101,860
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056752LEY16RB-200BMG-S3AN3D200(B) 5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
106,870
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056795LEY16RB-150BL-R3AN3D150(B) 5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,060
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056804LEY16RB-200ML-R8AN1200(B) 5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,830
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056856LEY16RB-200BMG-R8AN3D200(B) 5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
135,740
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38056865LEY16RB-100CM-RC1N1100(B) 5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
141,130
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38055964LEY16RB-30U---
42,700
取扱い終了
返品不可
38055998LEY16RB-30CMU---
43,800
取扱い終了
返品不可
38056025LEY16RB-150U---
50,550
取扱い終了
返品不可
38056034LEY16RB-150CMU---
51,650
取扱い終了
返品不可
38056086LEY16RB-30BU---
56,100
取扱い終了
返品不可
38056095LEY16RB-50BU---
56,700
取扱い終了
返品不可
38056113LEY16RB-30U-6N---
60,550
取扱い終了
返品不可
38056165LEY16RB-30-S16N30(B) 5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
64,500
取扱い終了
返品不可
38056183LEY16RB-30-S36N30(B) 5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
66,400
取扱い終了
返品不可
38056192LEY16RB-300BMU---
67,250
取扱い終了
返品不可
38056217LEY16RB-100-R16P100(B) 5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
68,400
取扱い終了
返品不可
38056235LEY16RB-100-S16N1100(B) 5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
70,200
取扱い終了
返品不可
38056244LEY16RB-100U-S16N1---
71,050
取扱い終了
返品不可
38056262LEY16RB-30CMU-R1AN1D---
71,350
取扱い終了
返品不可
38056287LEY16RB-100F-S16N1100(B) 5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
72,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする