SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-100L)
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38058825
LEY25A-100L-S11N1
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥
85,360
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38058834
LEY25A-100L-S3MJT
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
¥
97,740
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください