SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-150M)
ストローク(mm)
150
リード(mm)
(A) 12
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38059683
LEY25A-150M
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
57,640
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38059692
LEY25A-150M-S1AN1D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
86,020
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38059708
LEY25A-150M-S36N1D
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
82,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください