| 38061546 | LEY25A-300C-S11N1 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | (1) 1.5 | (-) ねじ取付形 | | ¥96,910 | ¥87,980 | ¥96,778(税込) |
| |
|
| 38061537 | LEY25A-300C-R16P1 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (1) 1.5 | (1) 1.5 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38061555 | LEY25A-300C-R36P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | (1) 1.5 | (D) DINレール取付形 | | | |
| 38061564 | LEY25A-300C-R36P5D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | (5) 5 | (D) DINレール取付形 | | | |
| 38061573 | LEY25A-300C-R56P3D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (5) 5 | (3) 3 | (D) DINレール取付形 | | | |
| 38061582 | LEY25A-300C-RA6P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | (1) 1.5 | (D) DINレール取付形 | | | |
| 38061598 | LEY25A-300C-RB6P1 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (B) 15 | (1) 1.5 | (-) ねじ取付形 | | | |
| 38061607 | LEY25A-300C-RB6N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (B) 15 | (1) 1.5 | (-) ねじ取付形 | | | |