曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-50ML)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-50ML) - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しI/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38063786LEY25A-50ML-S31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
87,730
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38063777LEY25A-50ML-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
74,650
取扱い終了
返品不可
38063795LEY25A-50ML-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
83,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする