曜日別特売

L Series(LEY25B-100)

L Series(LEY25B-100) - SMCL Series(LEY25B-100) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38067128LEY25B-100-S5(-) コントローラなし(5) 5
60,720
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38067137LEY25B-100-R3(-) コントローラなし(3) 3
60,890
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38067164LEY25B-100-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(1) 1.5
76,120
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38067173LEY25B-100-S1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(1) 1.5
77,770
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38067182LEY25B-100-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3
78,210
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38067207LEY25B-100-S3AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3
79,860
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38067234LEY25B-100-R3-X5(-) コントローラなし(3) 3
80,520
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38067252LEY25B-100-S5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(5) 5
82,170
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38067286LEY25B-100-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3
83,820
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38067304LEY25B-100-R3AP3D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(3) 3
85,470
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38067374LEY25B-100-R5AND(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(5) 5
88,280
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38067645LEY25B-100-R31N1-X5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
109,670
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38067146LEY25B-100-6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし
72,930
取扱い終了
返品不可
38067155LEY25B-100-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
74,310
取扱い終了
返品不可
38067198LEY25B-100-S16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
79,860
取扱い終了
返品不可
38067216LEY25B-100-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5
80,140
取扱い終了
返品不可
38067225LEY25B-100-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
80,300
取扱い終了
返品不可
38067243LEY25B-100-R16P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5
81,790
取扱い終了
返品不可
38067268LEY25B-100-S16N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
82,450
取扱い終了
返品不可
38067277LEY25B-100-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1) 1.5
83,820
取扱い終了
返品不可
38067295LEY25B-100-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
84,430
取扱い終了
返品不可
38067313LEY25B-100-S31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
85,910
取扱い終了
返品不可
38067322LEY25B-100-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
86,080
取扱い終了
返品不可
38067338LEY25B-100-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
86,410
取扱い終了
返品不可
38067347LEY25B-100-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
87,780
取扱い終了
返品不可
38067356LEY25B-100-S31N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
88,060
取扱い終了
返品不可
38067365LEY25B-100-S31P3D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(3) 3
88,060
取扱い終了
返品不可
38067383LEY25B-100-S56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
88,500
取扱い終了
返品不可
38067392LEY25B-100-MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(-) ケーブルなし
88,830
取扱い終了
返品不可
38067408LEY25B-100-R56ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
89,380
取扱い終了
返品不可
38067417LEY25B-100-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
89,380
取扱い終了
返品不可
38067426LEY25B-100-R31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
90,040
取扱い終了
返品不可
38067435LEY25B-100-S56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
90,150
取扱い終了
返品不可
38067444LEY25B-100-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
91,630
取扱い終了
返品不可
38067453LEY25B-100-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
93,280
取扱い終了
返品不可
38067462LEY25B-100-R56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
94,990
取扱い終了
返品不可
38067478LEY25B-100-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
95,870
取扱い終了
返品不可
38067487LEY25B-100-R16N-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
87,150
取扱い終了
返品不可
38067496LEY25B-100-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
95,870
取扱い終了
返品不可
38067505LEY25B-100-R51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(5) 5
97,240
取扱い終了
返品不可
38067514LEY25B-100-R56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
97,520
取扱い終了
返品不可
38067523LEY25B-100-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
97,520
取扱い終了
返品不可
38067532LEY25B-100-R16N1-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
90,700
取扱い終了
返品不可
38067548LEY25B-100-S5MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
99,830
取扱い終了
返品不可
38067557LEY25B-100-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
100,160
取扱い終了
返品不可
38067566LEY25B-100-S5MJSD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
101,480
取扱い終了
返品不可
38067575LEY25B-100-R36N1D-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
96,100
取扱い終了
返品不可
38067584LEY25B-100-R86N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(8) 8
105,770
取扱い終了
返品不可
38067593LEY25B-100-RA6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(A) 10
106,370
取扱い終了
返品不可
38067602LEY25B-100-R5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
107,530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする