曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100BL)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100BL) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38067995LEY25B-100BL-R1(-) コントローラなし(1) 1.5
75,080
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38068004LEY25B-100BL-R5(-) コントローラなし(5) 5
88,500
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38068038LEY25B-100BL-R51P(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(5) 5
116,110
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38068047LEY25B-100BL-R51N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(5) 5
116,110
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38068013LEY25B-100BL-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
96,100
取扱い終了
返品不可
38068022LEY25B-100BL-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
101,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする