SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100CMG)
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38068503
LEY25B-100CMG-S1AN1
CADデータダウンロード
(S) 標準ケーブル
¥
80,410
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38068512
LEY25B-100CMG-R1AN1
CADデータダウンロード
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥
82,340
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください