| 38068756 | LEY25B-100M-S1 | (-) コントローラなし | (1) 1.5 | | ¥55,280 | ¥49,980 | ¥54,978(税込) |
| |
|
| 38068765 | LEY25B-100M-S3 | (-) コントローラなし | (3) 3 | | ¥57,370 | ¥51,980 | ¥57,178(税込) |
| |
|
| 38068774 | LEY25B-100M-S5 | (-) コントローラなし | (5) 5 | | ¥61,330 | ¥54,980 | ¥60,478(税込) |
| |
|
| 38068844 | LEY25B-100M-S5AN1 | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | (5) 5 | | ¥82,780 | ¥75,980 | ¥83,578(税込) |
| |
|
| 38068862 | LEY25B-100M-R3AP1D | (AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP) | (3) 3 | | ¥84,590 | ¥76,980 | ¥84,678(税込) |
| |
|
| 38068957 | LEY25B-100M-R8-X5 | (-) コントローラなし | (8) 8 | | ¥102,470 | ¥91,980 | ¥101,178(税込) |
| |
|
| 38068783 | LEY25B-100M-S16P1 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (1) 1.5 | | | |
| 38068792 | LEY25B-100M-S16N3 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (1) 1.5 | | | |
| 38068808 | LEY25B-100M-S36N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (3) 3 | | | |
| 38068817 | LEY25B-100M-S36P1 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (3) 3 | | | |
| 38068826 | LEY25B-100M-S56N | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (5) 5 | | | |
| 38068835 | LEY25B-100M-R16P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (1) 1.5 | | | |
| 38068853 | LEY25B-100M-S36N3D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (3) 3 | | | |
| 38068878 | LEY25B-100M-S56N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (5) 5 | | | |
| 38068887 | LEY25B-100M-R36N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (3) 3 | | | |
| 38068896 | LEY25B-100M-R36P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (3) 3 | | | |
| 38068905 | LEY25B-100M-R56N | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (5) 5 | | | |
| 38068914 | LEY25B-100M-S31N3D | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (3) 3 | | | |
| 38068923 | LEY25B-100M-R31P1 | (1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) | (3) 3 | | | |
| 38068932 | LEY25B-100M-R56N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (5) 5 | | | |
| 38068948 | LEY25B-100M-R16N1D-X5 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (1) 1.5 | | | |
| 38068966 | LEY25B-100M-RA1P1 | (1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) | (A) 10 | | | |
| 38068975 | LEY25B-100M-RAMJT-X5 | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (A) 10 | | | |