曜日別特売

L Series(LEY25B-100MG)

L Series(LEY25B-100MG) - SMCL Series(LEY25B-100MG) - SMCL Series(LEY25B-100MG) - SMCL Series(LEY25B-100MG) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38069063LEY25B-100MG(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
52,800
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38069072LEY25B-100MG-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(1) 1.5
81,460
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38069088LEY25B-100MG-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
83,550
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38069097LEY25B-100MG-R56P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
96,750
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38069106LEY25B-100MG-R1AN1-X5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(1) 1.5
101,090
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする