曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100ML)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100ML) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38069115LEY25B-100ML-R5(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
70,240
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38069176LEY25B-100ML-S31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
88,060
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38069124LEY25B-100ML-R16P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
78,380
取扱い終了
返品不可
38069133LEY25B-100ML-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
82,450
取扱い終了
返品不可
38069142LEY25B-100ML-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
84,150
取扱い終了
返品不可
38069158LEY25B-100ML-R36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
84,320
取扱い終了
返品不可
38069167LEY25B-100ML-R16N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
85,640
取扱い終了
返品不可
38069185LEY25B-100ML-S31N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
88,550
取扱い終了
返品不可
38069194LEY25B-100ML-R56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
99,660
取扱い終了
返品不可
38069203LEY25B-100ML-R86N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
107,910
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする