LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-150D)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-150D) - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しコントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38070077LEY25B-150D-S31P3(S) 標準ケーブル(3) 3(3) 3
96,200
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38070086LEY25B-150D-R51P1(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(1) 1.5
107,030
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする