曜日別特売

L Series(LEY25B-150M)

L Series(LEY25B-150M) - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全11種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
11種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38070174LEY25B-150M-S5(-) コントローラなし(5) 5
68,970
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38070253LEY25B-150M-RB(-) コントローラなし(B) 15
108,850
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38070262LEY25B-150M-R8AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(8) 8
111,930
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38070183LEY25B-150M-S16ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
84,210
取扱い終了
返品不可
38070192LEY25B-150M-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
86,460
取扱い終了
返品不可
38070208LEY25B-150M-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
90,260
取扱い終了
返品不可
38070217LEY25B-150M-S56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
96,750
取扱い終了
返品不可
38070226LEY25B-150M-R31P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(3) 3
98,290
取扱い終了
返品不可
38070235LEY25B-150M-R56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
103,240
取扱い終了
返品不可
38070244LEY25B-150M-R16N-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
94,650
取扱い終了
返品不可
38070278LEY25B-150M-R56N3D-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
111,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする