曜日別特売

L Series(LEY25B-200BL)

L Series(LEY25B-200BL) - SMCL Series(LEY25B-200BL) - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38070917LEY25B-200BL(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
73,480
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38070926LEY25B-200BL-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1) 1.5
109,560
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38070935LEY25B-200BL-R31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
118,910
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38070944LEY25B-200BL-R31N1D-X5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
140,310
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38070953LEY25B-200BL-RA6N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(A) 10
127,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする