曜日別特売

L Series(LEY25B-200BM)

L Series(LEY25B-200BM) - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38070987LEY25B-200BM-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3(3) 3(D) DINレール取付形
107,200
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38070962LEY25B-200BM-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
93,650
取扱い終了
返品不可
38070978LEY25B-200BM-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3(1) 1.5(-) ねじ取付形
96,500
取扱い終了
返品不可
38070996LEY25B-200BM-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
102,200
取扱い終了
返品不可
38071005LEY25B-200BM-R56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
104,400
取扱い終了
返品不可
38071014LEY25B-200BM-R86N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(8) 8(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
119,200
取扱い終了
返品不可
38071023LEY25B-200BM-R86P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(8) 8(1) 1.5(-) ねじ取付形
122,750
取扱い終了
返品不可
38071032LEY25B-200BM-RAMJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(A) 10(T) T分岐型通信プラグコネクタ(D) DINレール取付形
139,750
取扱い終了
返品不可
38071048LEY25B-200BM-RA6N3-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(A) 10(3) 3(-) ねじ取付形
144,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする