曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-200CM)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-200CM) - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38071215LEY25B-200CM-R3(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
70,020
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38071233LEY25B-200CM-R3AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
88,550
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38071258LEY25B-200CM-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
92,950
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38071224LEY25B-200CM-6N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
71,050
取扱い終了
返品不可
38071242LEY25B-200CM-R36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
81,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする