LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-250M)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-250M) - SMC
ストローク(mm)250リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38072125LEY25B-250M(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
62,210
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38072134LEY25B-250M-S1(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
67,490
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38072143LEY25B-250M-S1AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
86,020
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38072177LEY25B-250M-R5AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
102,360
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38072186LEY25B-250M-R5AP1(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
102,360
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38072152LEY25B-250M-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
79,200
取扱い終了
返品不可
38072168LEY25B-250M-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
84,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする