LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-300BM)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-300BM) - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全7種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38072782LEY25B-300BM-S5(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(5) 5
92,020
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38072807LEY25B-300BM-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
111,760
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38072798LEY25B-300BM-S56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
101,500
取扱い終了
返品不可
38072816LEY25B-300BM-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
106,350
取扱い終了
返品不可
38072825LEY25B-300BM-S5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
118,100
取扱い終了
返品不可
38072834LEY25B-300BM-R5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
125,150
取扱い終了
返品不可
38072843LEY25B-300BM-RAMJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
143,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする