LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-300L)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-300L) - SMC
ストローク(mm)300リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38073078LEY25B-300L-S11N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(5) 5(-) ねじ取付形
98,950
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38073087LEY25B-300L-S51N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5(5) 5(-) ねじ取付形
105,000
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38073114LEY25B-300L-RC1N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20(5) 5(-) ねじ取付形
156,040
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38073096LEY25B-300L-R56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5(3) 3(D) DINレール取付形
98,850
取扱い終了
返品不可
38073105LEY25B-300L-RC6N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20(5) 5(-) ねじ取付形
139,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする