LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-30BM)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-30BM) - SMC
ストローク(mm)30リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全6種類を絞り込む
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38073498LEY25B-30BM(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
62,040
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
38073507LEY25B-30BM-S5(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(5) 5
76,950
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38073516LEY25B-30BM-R5(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
84,700
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38073534LEY25B-30BM-RA(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
102,140
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38073525LEY25B-30BM-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
91,100
取扱い終了
返品不可
38073543LEY25B-30BM-S51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
106,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする