曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-30ML)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-30ML) - SMC
ストローク(mm)30リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38073823LEY25B-30ML(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
48,680
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38073832LEY25B-30ML-S1(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
53,960
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38073848LEY25B-30ML-S1AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
72,490
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38073857LEY25B-30ML-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
75,410
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする