SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-30W)
ストローク(mm)
30
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38073902
LEY25B-30W
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
63,640
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38073918
LEY25B-30W-6PD
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
77,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください