SMC
L Series(LEY25B-350ML)
ストローク(mm)
350
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38074103
LEY25B-350ML-R31N1D
CADデータダウンロード
(3) 3
¥
110,610
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38074112
LEY25B-350ML-R51N1D
CADデータダウンロード
(5) 5
¥
117,810
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38074128
LEY25B-350ML-R31N1D-X5
CADデータダウンロード
(3) 3
¥
130,240
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください