曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-50B)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-50B) - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38075354LEY25B-50B-R1(-) コントローラなし(1) 1.5
71,560
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38075363LEY25B-50B-S3(-) コントローラなし(3) 3
72,380
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38075372LEY25B-50B-R3(-) コントローラなし(3) 3
76,950
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38075388LEY25B-50B-S5(-) コントローラなし(5) 5
77,220
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38075397LEY25B-50B-1P(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(-) ケーブルなし
89,930
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38075406LEY25B-50B-1N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ケーブルなし
89,930
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38075424LEY25B-50B-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(1) 1.5
93,010
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38075467LEY25B-50B-S11PD(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1) 1.5
98,510
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38075476LEY25B-50B-R3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3
99,880
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38075415LEY25B-50B-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
84,350
取扱い終了
返品不可
38075433LEY25B-50B-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(1) 1.5
86,450
取扱い終了
返品不可
38075442LEY25B-50B-S16N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
88,200
取扱い終了
返品不可
38075458LEY25B-50B-R36PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
89,300
取扱い終了
返品不可
38075485LEY25B-50B-S11P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(1) 1.5
100,050
取扱い終了
返品不可
38075494LEY25B-50B-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
91,600
取扱い終了
返品不可
38075503LEY25B-50B-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
92,850
取扱い終了
返品不可
38075512LEY25B-50B-S31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
103,180
取扱い終了
返品不可
38075528LEY25B-50B-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
94,400
取扱い終了
返品不可
38075537LEY25B-50B-S1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(1) 1.5
97,400
取扱い終了
返品不可
38075546LEY25B-50B-R5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
113,100
取扱い終了
返品不可
38075555LEY25B-50B-R3MJSD-X5(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(3) 3
126,450
取扱い終了
返品不可
38075564LEY25B-50B-R5MJD-X5(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
132,650
取扱い終了
返品不可
38075573LEY25B-50B-R5MJSD-X5(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
133,750
取扱い終了
返品不可
38075582LEY25B-50B-RB6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(B) 15
135,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする