LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-50BM)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-50BM) - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38075643LEY25B-50BM(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
62,920
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38075652LEY25B-50BM-S3(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
72,990
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38075686LEY25B-50BM-S5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
102,800
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38075668LEY25B-50BM-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
84,900
取扱い終了
返品不可
38075677LEY25B-50BM-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
88,500
取扱い終了
返品不可
38075695LEY25B-50BM-R56PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
97,150
取扱い終了
返品不可
38075704LEY25B-50BM-S51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
106,980
取扱い終了
返品不可
38075713LEY25B-50BM-R5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
115,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする