SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-50CMD)
ストローク(mm)
50
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38076054
LEY25B-50CMD
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
51,040
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38076063
LEY25B-50CMD-MJ
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
¥
80,850
取扱い終了
返品不可
38076072
LEY25B-50CMD-MJD
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
¥
82,350
取扱い終了
返品不可
38076088
LEY25B-50CMD-MJTD
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
¥
83,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください