| 38076587 | LEY25C-100-S1AND | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | (1) 1.5 | | ¥74,860 | ¥67,980 | ¥74,778(税込) |
| |
|
| 38076605 | LEY25C-100-S3AP1 | (AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP) | (3) 3 | | ¥78,210 | ¥69,980 | ¥76,978(税込) |
| |
|
| 38076675 | LEY25C-100-R8 | (-) コントローラなし | (8) 8 | | ¥82,230 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| |
|
| 38076684 | LEY25C-100-S11N | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (1) 1.5 | | ¥82,280 | ¥74,980 | ¥82,478(税込) |
| |
|
| 38076763 | LEY25C-100-R31N1 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (3) 3 | | ¥90,040 | ¥81,980 | ¥90,178(税込) |
| |
|
| 38076858 | LEY25C-100-R3AP1D-X5 | (AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP) | (3) 3 | | ¥103,620 | ¥92,980 | ¥102,278(税込) |
| |
|
| 38076553 | LEY25C-100-6P | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (-) ケーブルなし | | | |
| 38076562 | LEY25C-100-6P1 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (-) ケーブルなし | | | |
| 38076578 | LEY25C-100-S16N | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (1) 1.5 | | | |
| 38076596 | LEY25C-100-6P3D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (-) ケーブルなし | | | |
| 38076614 | LEY25C-100-S16P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (1) 1.5 | | | |
| 38076623 | LEY25C-100-R16P1 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (1) 1.5 | | | |
| 38076632 | LEY25C-100-S36N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (3) 3 | | | |
| 38076648 | LEY25C-100-S36P1 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (3) 3 | | | |
| 38076657 | LEY25C-100-R16P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (1) 1.5 | | | |
| 38076666 | LEY25C-100-S36N3 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (3) 3 | | | |
| 38076693 | LEY25C-100-S56N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (5) 5 | | | |
| 38076702 | LEY25C-100-R36P1 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (3) 3 | | | |
| 38076718 | LEY25C-100-R36P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (3) 3 | | | |
| 38076727 | LEY25C-100-R36P3 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (3) 3 | | | |
| 38076736 | LEY25C-100-R56N | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (5) 5 | | | |
| 38076745 | LEY25C-100-R36P3D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (3) 3 | | | |
| 38076754 | LEY25C-100-S56N5 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (5) 5 | | | |
| 38076772 | LEY25C-100-R31P1 | (1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) | (3) 3 | | | |
| 38076788 | LEY25C-100-R56N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (5) 5 | | | |
| 38076797 | LEY25C-100-R56P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (5) 5 | | | |
| 38076806 | LEY25C-100-S1MJTD | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (1) 1.5 | | | |
| 38076815 | LEY25C-100-R16N-X5 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (1) 1.5 | | | |
| 38076824 | LEY25C-100-R56N5 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (5) 5 | | | |
| 38076833 | LEY25C-100-R16P1D-X5 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (1) 1.5 | | | |
| 38076842 | LEY25C-100-S5MJSD | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (5) 5 | | | |
| 38076867 | LEY25C-100-R36N3-X5 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (3) 3 | | | |
| 38076876 | LEY25C-100-R5MJD | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (5) 5 | | | |
| 38076885 | LEY25C-100-RA6P3 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (A) 10 | | | |
| 38076894 | LEY25C-100-RA1P | (1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) | (A) 10 | | | |
| 38076903 | LEY25C-100-R51P1-X5 | (1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) | (5) 5 | | | |
| 38076912 | LEY25C-100-RB6P5 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (B) 15 | | | |