曜日別特売

L Series(LEY25C-100B)

L Series(LEY25C-100B) - SMCL Series(LEY25C-100B) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38076928LEY25C-100B-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(1) 1.5(1) 1.5(-) ねじ取付形
92,680
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38076955LEY25C-100B-R1AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(1) 1.5(1) 1.5(D) DINレール取付形
96,640
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38076964LEY25C-100B-R3AN(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
97,460
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38076973LEY25C-100B-R3AND(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
99,110
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38076998LEY25C-100B-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
102,300
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38077007LEY25C-100B-R3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3(3) 3(D) DINレール取付形
103,510
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38077077LEY25C-100B-R5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
110,060
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38077156LEY25C-100B-R5AN1D-X5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
131,450
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38076937LEY25C-100B-S36P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
85,450
取扱い終了
返品不可
38076946LEY25C-100B-S36ND(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
86,950
取扱い終了
返品不可
38076982LEY25C-100B-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
90,500
取扱い終了
返品不可
38077016LEY25C-100B-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(1) 1.5(D) DINレール取付形
94,650
取扱い終了
返品不可
38077025LEY25C-100B-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
94,700
取扱い終了
返品不可
38077034LEY25C-100B-R56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
96,900
取扱い終了
返品不可
38077043LEY25C-100B-S51N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(5) 5(-) ケーブルなし(-) ねじ取付形
106,810
取扱い終了
返品不可
38077052LEY25C-100B-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5(5) 5(-) ねじ取付形
97,250
取扱い終了
返品不可
38077068LEY25C-100B-R31P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(3) 3(1) 1.5(-) ねじ取付形
108,080
取扱い終了
返品不可
38077086LEY25C-100B-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5(1) 1.5(-) ねじ取付形
100,450
取扱い終了
返品不可
38077095LEY25C-100B-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5(1) 1.5(D) DINレール取付形
101,950
取扱い終了
返品不可
38077104LEY25C-100B-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5(5) 5(D) DINレール取付形
105,800
取扱い終了
返品不可
38077113LEY25C-100B-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5(T) T分岐型通信プラグコネクタ(D) DINレール取付形
109,350
取扱い終了
返品不可
38077122LEY25C-100B-R36N3-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
114,150
取扱い終了
返品不可
38077138LEY25C-100B-R5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5(T) T分岐型通信プラグコネクタ(D) DINレール取付形
116,400
取扱い終了
返品不可
38077147LEY25C-100B-R56ND-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
117,850
取扱い終了
返品不可
38077165LEY25C-100B-RB6N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(B) 15(3) 3(-) ねじ取付形
137,100
取扱い終了
返品不可
38077174LEY25C-100B-RB6PD-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(B) 15(-) ケーブルなし(D) DINレール取付形
152,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする