L Series(LEY25C-100BM)

L Series(LEY25C-100BM) - SMCL Series(LEY25C-100BM) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38077296LEY25C-100BM-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(1) 1.5
95,590
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38077305LEY25C-100BM-S3AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(3) 3
99,550
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38077323LEY25C-100BM-R3APD-X5(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(3) 3
121,110
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38077332LEY25C-100BM-RA-X5(-) コントローラなし(A) 10
126,390
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38077314LEY25C-100BM-S5MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
107,000
取扱い終了
返品不可
38077348LEY25C-100BM-RB6P1D-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(B) 15
157,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする