曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-100BMD)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-100BMD) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
コントローラ/ドライバ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38077357LEY25C-100BMD-S1AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5(3) 3(-) ねじ取付形
96,910
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38077366LEY25C-100BMD-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3(1) 1.5(-) ねじ取付形
91,500
取扱い終了
返品不可
38077375LEY25C-100BMD-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3(3) 3(-) ねじ取付形
97,200
取扱い終了
返品不可
38077384LEY25C-100BMD-S56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5(5) 5(D) DINレール取付形
101,250
取扱い終了
返品不可
38077393LEY25C-100BMD-S5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5(T) T分岐型通信プラグコネクタ(D) DINレール取付形
111,850
取扱い終了
返品不可
38077402LEY25C-100BMD-R86P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8(1) 1.5(D) DINレール取付形
119,250
取扱い終了
返品不可
38077418LEY25C-100BMD-RB6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15(1) 1.5(D) DINレール取付形
139,550
取扱い終了
返品不可
38077427LEY25C-100BMD-RC6P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20(1) 1.5(-) ねじ取付形
149,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする