LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-100D)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-100D) - SMC
ストローク(mm)100リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38077917LEY25C-100D(-) コントローラなし
51,540
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38077926LEY25C-100D-R1AN3D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
83,330
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38077935LEY25C-100D-S56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
88,060
取扱い終了
返品不可
38077944LEY25C-100D-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
82,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする