| 38078845 | LEY25C-150BM-S3AN3D | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | (3) 3 | | ¥107,200 | ¥97,980 | ¥107,778(税込) |
| |
|
| 38078863 | LEY25C-150BM-RA | (-) コントローラなし | (A) 10 | | ¥112,640 | ¥98,980 | ¥108,878(税込) |
| |
|
| 38078888 | LEY25C-150BM-R51N3 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (5) 5 | | ¥124,850 | ¥119,800 | ¥131,780(税込) |
| |
|
| 38078854 | LEY25C-150BM-S36P3D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (3) 3 | | | |
| 38078872 | LEY25C-150BM-R56N5 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (5) 5 | | | |
| 38078897 | LEY25C-150BM-R36P3D-X5 | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (3) 3 | | | |
| 38078906 | LEY25C-150BM-R31P3D-X5 | (1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP) | (3) 3 | | | |