SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-150ML)
ストローク(mm)
150
リード(mm)
(C) 3
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38079247
LEY25C-150ML
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
59,180
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38079256
LEY25C-150ML-R3AN3D
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
95,260
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38079265
LEY25C-150ML-R36P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
87,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください