LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-200M)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-200M) - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38079886LEY25C-200M-S1(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
62,920
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38079895LEY25C-200M-S3(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
65,010
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38079904LEY25C-200M-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
75,050
取扱い終了
返品不可
38079913LEY25C-200M-S36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
76,950
取扱い終了
返品不可
38079922LEY25C-200M-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
78,600
取扱い終了
返品不可
38079938LEY25C-200M-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
80,350
取扱い終了
返品不可
38079947LEY25C-200M-S56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
80,550
取扱い終了
返品不可
38079956LEY25C-200M-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
84,250
取扱い終了
返品不可
38079965LEY25C-200M-S56N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
85,650
取扱い終了
返品不可
38079974LEY25C-200M-S56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
87,950
取扱い終了
返品不可
38079983LEY25C-200M-S56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
87,950
取扱い終了
返品不可
38079992LEY25C-200M-R1MJ(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
93,400
取扱い終了
返品不可
38080008LEY25C-200M-R1MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
96,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする