SMC
L Series(LEY25C-300M)
ストローク(mm)
300
リード(mm)
(C) 3
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38081137
LEY25C-300M-S3AN1
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
91,030
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38081146
LEY25C-300M-R36P1D
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
89,900
取扱い終了
返品不可
38081155
LEY25C-300M-R51P1
CADデータダウンロード
(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
¥
110,060
取扱い終了
返品不可
38081164
LEY25C-300M-R5MJSD-X5
CADデータダウンロード
(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ
¥
128,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください