SMC
L Series(LEY25C-300ML)
ストローク(mm)
300
リード(mm)
(C) 3
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38081198
LEY25C-300ML-R3AN1D-X5
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
117,980
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38081182
LEY25C-300ML-S16N1
CADデータダウンロード
(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
¥
84,150
取扱い終了
返品不可
38081207
LEY25C-300ML-R86P1
CADデータダウンロード
(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
¥
109,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください