| 38081706 | LEY25C-30C | (-) コントローラなし | (-) ケーブルなし | (-) ケーブルなし | | ¥47,410 | ¥43,980 | ¥48,378(税込) |
| |
|
| 38081724 | LEY25C-30C-S1AN1 | (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | | ¥74,140 | ¥66,980 | ¥73,678(税込) |
| |
|
| 38081715 | LEY25C-30C-6N | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (-) ケーブルなし | (-) ケーブルなし | | | |
| 38081733 | LEY25C-30C-S16N1 | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | | | |
| 38081742 | LEY25C-30C-S36N3D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (3) 3 | | | |
| 38081758 | LEY25C-30C-R36P1D | (6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (3) 3 | | | |
| 38081767 | LEY25C-30C-S51N5 | (1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN) | (S) 標準ケーブル | (5) 5 | | | |
| 38081776 | LEY25C-30C-S1MJS | (MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ | (S) 標準ケーブル | (1) 1.5 | | | |
| 38081785 | LEY25C-30C-RA6N3D | (6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN) | (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) | (A) 10 | | | |