LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-30CL)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-30CL) - SMC
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルコントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38081812LEY25C-30CL-S5AN5D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,900
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38081828LEY25C-30CL-S31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
87,120
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38081803LEY25C-30CL-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
75,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする