曜日別特売

L Series(LEY25C-30F)

L Series(LEY25C-30F) - SMCL Series(LEY25C-30F) - SMC
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38081952LEY25C-30F(-) コントローラなし(-) ケーブルなし
49,340
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38081968LEY25C-30F-R8(-) コントローラなし(8) 8
82,170
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38081977LEY25C-30F-R5-X5(-) コントローラなし(5) 5
87,670
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38081986LEY25C-30F-R5AN5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(5) 5
93,010
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38081995LEY25C-30F-R31N5-X5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
110,990
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38082004LEY25C-30F-R51N5-X5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(5) 5
118,200
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする