曜日別特売

L Series(LEY25C-30L)

L Series(LEY25C-30L) - SMCL Series(LEY25C-30L) - SMCL Series(LEY25C-30L) - SMC
ストローク(mm)30リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38082013LEY25C-30L-R5(-) コントローラなし(5) 5
66,770
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38082022LEY25C-30L-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
82,340
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38082038LEY25C-30L-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1) 1.5
82,500
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38082047LEY25C-30L-S11N3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1) 1.5
83,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38082056LEY25C-30L-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
83,110
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38082065LEY25C-30L-S31N3D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(3) 3
86,740
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38082074LEY25C-30L-S51N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(5) 5
88,550
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38082083LEY25C-30L-R36N1-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
93,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする