SMC
L Series(LEY25C-350ML)
ストローク(mm)
350
リード(mm)
(C) 3
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38082442
LEY25C-350ML-R31N1D
CADデータダウンロード
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
¥
110,610
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38082458
LEY25C-350ML-R3AN1D-X5
CADデータダウンロード
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
¥
122,540
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください