SMC
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-400M)
ストローク(mm)
400
リード(mm)
(C) 3
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38082756
LEY25C-400M
CADデータダウンロード
(-) コントローラなし
¥
66,770
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38082765
LEY25C-400M-S5AP1
CADデータダウンロード
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
¥
99,550
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください