曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-50C)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-50C) - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38083788LEY25C-50C-S1(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
53,570
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38083815LEY25C-50C-S1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
75,020
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38083833LEY25C-50C-S3AN3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
78,600
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38083797LEY25C-50C-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
63,250
取扱い終了
返品不可
38083806LEY25C-50C-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
66,550
取扱い終了
返品不可
38083824LEY25C-50C-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
70,100
取扱い終了
返品不可
38083842LEY25C-50C-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
72,000
取扱い終了
返品不可
38083858LEY25C-50C-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
73,500
取扱い終了
返品不可
38083867LEY25C-50C-S36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
73,550
取扱い終了
返品不可
38083876LEY25C-50C-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
75,050
取扱い終了
返品不可
38083885LEY25C-50C-S11P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
83,220
取扱い終了
返品不可
38083894LEY25C-50C-R11P1(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
84,650
取扱い終了
返品不可
38083903LEY25C-50C-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
77,250
取扱い終了
返品不可
38083912LEY25C-50C-S56N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
78,650
取扱い終了
返品不可
38083928LEY25C-50C-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
78,800
取扱い終了
返品不可
38083937LEY25C-50C-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
83,800
取扱い終了
返品不可
38083946LEY25C-50C-S1MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
84,250
取扱い終了
返品不可
38083955LEY25C-50C-S1MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
84,550
取扱い終了
返品不可
38083964LEY25C-50C-R56P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
86,150
取扱い終了
返品不可
38083973LEY25C-50C-RA6N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
98,750
取扱い終了
返品不可
38083982LEY25C-50C-RC6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
123,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする