曜日別特売

L Series(LEY25DAB)

L Series(LEY25DAB) - SMCL Series(LEY25DAB) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38087814LEY25DAB-3030(B) 6(-) コントローラなし
53,460
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087823LEY25DAB-30CM30(B) 6(-) コントローラなし
54,950
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087832LEY25DAB-50C50(B) 6(-) コントローラなし
55,220
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087857LEY25DAB-50CM50(B) 6(-) コントローラなし
55,830
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087866LEY25DAB-100100(B) 6(-) コントローラなし
56,320
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087875LEY25DAB-100MF100(B) 6(-) コントローラなし
59,730
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087884LEY25DAB-150150(B) 6(-) コントローラなし
63,970
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087893LEY25DAB-150CM150(B) 6(-) コントローラなし
65,450
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087902LEY25DAB-50-R350(B) 6(-) コントローラなし
65,840
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087918LEY25DAB-100BM100(B) 6(-) コントローラなし
71,830
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087927LEY25DAB-400400(B) 6(-) コントローラなし
73,100
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087945LEY25DAB-150B150(B) 6(-) コントローラなし
78,870
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087954LEY25DAB-200W200(B) 6(-) コントローラなし
82,340
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087963LEY25DAB-400BM400(B) 6(-) コントローラなし
88,610
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087972LEY25DAB-300WF300(B) 6(-) コントローラなし
89,710
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087988LEY25DAB-30CM-R16N1D30(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
92,950
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087997LEY25DAB-200W-R3200(B) 6(-) コントローラなし
96,970
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088015LEY25DAB-100-R36N1D100(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,620
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088024LEY25DAB-50CM-R36P3D50(B) 6(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
99,830
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088042LEY25DAB-150CM-R36N1D150(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,750
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088058LEY25DAB-250-R36P1250(B) 6(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
109,180
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088067LEY25DAB-100C-R56N5100(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,290
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088076LEY25DAB-100MF-R56N3100(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,290
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088085LEY25DAB-100BM-R36P3100(B) 6(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
117,320
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088094LEY25DAB-50-R56N3-X550(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
122,100
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088112LEY25DAB-200W-R36N1200(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
126,120
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088128LEY25DAB-200B-R56N200(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
126,780
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088137LEY25DAB-200W-R36N1D200(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,770
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088146LEY25DAB-50BMF-R16N1-X550(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
131,010
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088155LEY25DAB-400-R36P1-X5400(B) 6(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
131,950
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088164LEY25DAB-300WF-R56N1300(B) 6(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
141,520
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088198LEY25DAB-400-R86P1-X5400(B) 6(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
153,290
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38087848LEY25DAB-50U---
50,250
取扱い終了
返品不可
38087936LEY25DAB-400U---
67,300
取扱い終了
返品不可
38088006LEY25DAB-50U-R36N3---
88,750
取扱い終了
返品不可
38088033LEY25DAB-50U-R56N3---
95,300
取扱い終了
返品不可
38088103LEY25DAB-400U-R56P1D---
112,300
取扱い終了
返品不可
38088173LEY25DAB-300U-RA6N1-X5---
136,600
取扱い終了
返品不可
38088182LEY25DAB-300U-RA6P1-X5---
136,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする