LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25DAC)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25DAC) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38088207LEY25DAC-50M50(C) 3(-) コントローラなし
54,950
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088216LEY25DAC-100100(C) 3(-) コントローラなし
56,320
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088225LEY25DAC-100M100(C) 3(-) コントローラなし
56,930
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088234LEY25DAC-100F100(C) 3(-) コントローラなし
59,130
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088243LEY25DAC-50M-R150(C) 3(-) コントローラなし
62,150
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088268LEY25DAC-300300(C) 3(-) コントローラなし
68,530
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088277LEY25DAC-50W50(C) 3(-) コントローラなし
72,710
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088286LEY25DAC-150B150(C) 3(-) コントローラなし
78,870
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088295LEY25DAC-200B200(C) 3(-) コントローラなし
78,870
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088313LEY25DAC-100B-R1100(C) 3(-) コントローラなし
80,470
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088338LEY25DAC-100-R36N1100(C) 3(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
96,970
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088347LEY25DAC-100M-R36N1100(C) 3(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,570
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088356LEY25DAC-100-R36P1D100(C) 3(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
98,620
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088365LEY25DAC-50M-R56N150(C) 3(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,800
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088374LEY25DAC-50M-R56N1D50(C) 3(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,450
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088383LEY25DAC-30MF-R56N130(C) 3(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,720
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088408LEY25DAC-100B-R16N100(C) 3(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,710
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088417LEY25DAC-100M-R56N1D100(C) 3(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
106,430
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088435LEY25DAC-50B-R16N150(C) 3(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
107,640
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088444LEY25DAC-30MF-R56N530(C) 3(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
108,960
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088453LEY25DAC-100M-R56N5100(C) 3(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,010
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088462LEY25DAC-50B-R36N50(C) 3(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,120
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088478LEY25DAC-50B-R16N350(C) 3(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,340
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088487LEY25DAC-100B-R16N1100(C) 3(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,620
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088505LEY25DAC-50B-R36N350(C) 3(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,730
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088514LEY25DAC-50B-R56N3D50(C) 3(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
124,410
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088523LEY25DAC-30BM-R56N530(C) 3(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
125,020
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088532LEY25DAC-50B-R56P550(C) 3(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
125,290
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088548LEY25DAC-200B-R56N200(C) 3(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
126,780
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088557LEY25DAC-150BMF-R36N3150(C) 3(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,770
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088575LEY25DAC-200B-R56N3200(C) 3(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
132,390
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088584LEY25DAC-200B-R86N5200(C) 3(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
151,200
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38088252LEY25DAC-150U---
59,000
取扱い終了
返品不可
38088304LEY25DAC-200BU---
72,550
取扱い終了
返品不可
38088322LEY25DAC-200WU---
75,700
取扱い終了
返品不可
38088392LEY25DAC-150U-R36N1---
95,950
取扱い終了
返品不可
38088426LEY25DAC-100MU-R56N1D---
97,600
取扱い終了
返品不可
38088496LEY25DAC-50U-R16P1-X5---
99,850
取扱い終了
返品不可
38088566LEY25DAC-100BMU-R56N5---
117,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする