曜日別特売

L Series(LEY25DC)

L Series(LEY25DC) - SMCL Series(LEY25DC) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
371件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38093572LEY25DC-30C30(C) 3(-) コントローラなし
47,410
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38093597LEY25DC-30CM30(C) 3(-) コントローラなし
48,020
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38093624LEY25DC-50CM50(C) 3(-) コントローラなし
48,900
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38093642LEY25DC-100C100(C) 3(-) コントローラなし
50,270
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38093685LEY25DC-50CMF50(C) 3(-) コントローラなし
51,700
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38093694LEY25DC-30-S130(C) 3(-) コントローラなし
51,810
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38093703LEY25DC-100MF100(C) 3(-) コントローラなし
52,800
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38093712LEY25DC-200C200(C) 3(-) コントローラなし
57,920
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38093746LEY25DC-30C-S530(C) 3(-) コントローラなし
58,740
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38093764LEY25DC-50M-S550(C) 3(-) コントローラなし
59,350
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38093773LEY25DC-200MF200(C) 3(-) コントローラなし
60,450
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38093782LEY25DC-30B30(C) 3(-) コントローラなし
61,440
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38093798LEY25DC-250250(C) 3(-) コントローラなし
61,600
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38093807LEY25DC-30BM30(C) 3(-) コントローラなし
62,040
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38093816LEY25DC-300M300(C) 3(-) コントローラなし
62,210
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38093825LEY25DC-250M250(C) 3(-) コントローラなし
62,210
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38093834LEY25DC-250C250(C) 3(-) コントローラなし
62,480
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38093843LEY25DC-50BM50(C) 3(-) コントローラなし
62,920
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38093868LEY25DC-100MF-S5100(C) 3(-) コントローラなし
64,130
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38093877LEY25DC-100BM100(C) 3(-) コントローラなし
64,900
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38093886LEY25DC-30W30(C) 3(-) コントローラなし
64,900
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38093913LEY25DC-50-R550(C) 3(-) コントローラなし
66,110
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38093922LEY25DC-300M-S1300(C) 3(-) コントローラなし
67,490
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38093938LEY25DC-250M-S1250(C) 3(-) コントローラなし
67,490
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38093947LEY25DC-400CM400(C) 3(-) コントローラなし
67,650
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38093956LEY25DC-100WM100(C) 3(-) コントローラなし
68,370
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38093965LEY25DC-200-R3200(C) 3(-) コントローラなし
68,530
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38093992LEY25DC-200B200(C) 3(-) コントローラなし
71,940
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38094008LEY25DC-150B150(C) 3(-) コントローラなし
71,940
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38094026LEY25DC-150BM150(C) 3(-) コントローラなし
72,550
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38094062LEY25DC-100B-S3100(C) 3(-) コントローラなし
74,360
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38094078LEY25DC-100-R1AN100(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
75,130
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38094087LEY25DC-30-S3AN130(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
75,350
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38094096LEY25DC-200W200(C) 3(-) コントローラなし
75,410
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38094105LEY25DC-150W150(C) 3(-) コントローラなし
75,410
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38094114LEY25DC-150-R5150(C) 3(-) コントローラなし
75,740
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38094132LEY25DC-50-S3AN150(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
76,230
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38094148LEY25DC-250B250(C) 3(-) コントローラなし
76,510
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38094157LEY25DC-300B300(C) 3(-) コントローラなし
76,510
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38094166LEY25DC-50M-S3AP150(C) 3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
76,840
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38094175LEY25DC-250BM250(C) 3(-) コントローラなし
77,110
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38094184LEY25DC-50B-S550(C) 3(-) コントローラなし
77,220
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38094227LEY25DC-50-S3AN1D50(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
77,880
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38094272LEY25DC-150WF150(C) 3(-) コントローラなし
78,210
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38094288LEY25DC-100-S3AN1100(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
78,210
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38094358LEY25DC-100M-R1AN1100(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
78,650
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38094428LEY25DC-30-R3AN130(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
79,480
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38094464LEY25DC-100-R1AN1D100(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
79,700
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38094473LEY25DC-50BF-R350(C) 3(-) コントローラなし
79,750
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38094498LEY25DC-100M-S3AP3100(C) 3(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
80,300
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする