SMC
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY25DNXB)
リード(mm)
(B) 6
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NX) 取付形状X
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(D) ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38097368
LEY25DNXB-100M
CADデータダウンロード
100
¥
49,340
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38097377
LEY25DNXB-400M
CADデータダウンロード
400
¥
66,110
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください