L Series(LEY25DS2C)

L Series(LEY25DS2C) - SMCL Series(LEY25DS2C) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38099416LEY25DS2C-150150(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
87,840
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099425LEY25DS2C-200M200(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
88,440
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099434LEY25DS2C-150M150(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
88,440
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099443LEY25DS2C-50M-S250(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
90,640
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099452LEY25DS2C-300300(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
92,400
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099468LEY25DS2C-50-R250(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
101,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099477LEY25DS2C-50B50(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
101,530
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099486LEY25DS2C-50BM50(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
102,140
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099495LEY25DS2C-100B100(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
103,570
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099504LEY25DS2C-30BMF30(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
104,120
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099522LEY25DS2C-150B150(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
111,160
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099538LEY25DS2C-100BM-S2100(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
121,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099547LEY25DS2C-50BM-S550(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
122,100
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099556LEY25DS2C-30BMF-S530(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
124,080
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099565LEY25DS2C-300-R5300(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
124,960
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099574LEY25DS2C-100M-RA100(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
134,480
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099583LEY25DS2C-30BMF-R530(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
150,210
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099592LEY25DS2C-100BM-R5100(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
150,260
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099608LEY25DS2C-30-S2A1H30(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
158,790
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099626LEY25DS2C-50M-S5A150(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
160,660
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099635LEY25DS2C-30MF-S5A1H30(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
164,340
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099644LEY25DS2C-30M-S2A1130(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
165,830
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099653LEY25DS2C-50M-S2A1150(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
166,650
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099662LEY25DS2C-50M-S2A2150(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
166,650
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099678LEY25DS2C-50-R2A250(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
169,070
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099696LEY25DS2C-100-S5A21100(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
170,230
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099714LEY25DS2C-200-R2A2200(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
178,750
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099723LEY25DS2C-50-R5A2H50(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
180,290
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099732LEY25DS2C-300-S2A1H-X5300(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
180,400
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099757LEY25DS2C-150M-SAA1-X5150(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
183,870
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099766LEY25DS2C-30B-S2A1H30(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
187,110
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099775LEY25DS2C-100BM-S2A1H100(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
190,580
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099784LEY25DS2C-50BM-S5A2H50(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
191,680
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099793LEY25DS2C-300-R5A1300(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
192,830
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099802LEY25DS2C-100B-S5A2H100(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
193,110
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099818LEY25DS2C-100BM-S5A2H100(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
193,710
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099836LEY25DS2C-150B-S2A1150(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
195,860
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099845LEY25DS2C-100BMF-S5A2H100(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
196,520
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099854LEY25DS2C-100B-S5A21100(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
199,540
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099863LEY25DS2C-50BM-SAA150(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
199,650
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099872LEY25DS2C-100BM-SAA1100(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
201,690
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099888LEY25DS2C-200BMF-S5A2200(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
202,400
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099897LEY25DS2C-100M-RAA2H100(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
204,050
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099906LEY25DS2C-100M-RAA1H100(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
204,050
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099924LEY25DS2C-300BM-S5A1H300(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
205,870
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099933LEY25DS2C-200BM-S5A11200(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
207,740
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099942LEY25DS2C-250B-S5A2-X5250(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
210,100
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099958LEY25DS2C-300BM-SAA1300(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
213,840
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099967LEY25DS2C-100BMF-RAA2H100(C) 3(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
252,890
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099407LEY25DS2C-100MU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
74,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする