L Series(LEY25DS6A)

L Series(LEY25DS6A) - SMCL Series(LEY25DS6A) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38099976LEY25DS6A-3030(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
87,510
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099985LEY25DS6A-50M50(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
88,940
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38099994LEY25DS6A-150150(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
98,010
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100003LEY25DS6A-150M150(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
98,620
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100012LEY25DS6A-250250(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
102,580
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100028LEY25DS6A-400400(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
107,140
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100037LEY25DS6A-350350(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
107,140
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100055LEY25DS6A-150-S2150(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
109,890
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100064LEY25DS6A-30-R230(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
110,550
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100073LEY25DS6A-150M-S5150(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
112,640
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100082LEY25DS6A-30BM30(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
117,210
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100098LEY25DS6A-250M-S5250(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
117,210
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100134LEY25DS6A-350-R2350(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(-) ドライバなし
130,190
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100143LEY25DS6A-300B300(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
131,620
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100152LEY25DS6A-250BM250(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
132,220
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100168LEY25DS6A-250BMF250(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
135,030
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100177LEY25DS6A-400BM400(A) 12(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
136,790
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100186LEY25DS6A-100M-S5B2100(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
184,360
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100195LEY25DS6A-100-S2B2H100(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
184,750
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100204LEY25DS6A-100-S2B1H100(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
184,750
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100222LEY25DS6A-100-SAB1H100(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
193,880
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100238LEY25DS6A-100M-S5B21100(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
199,270
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100247LEY25DS6A-50-S5S1-X550(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S1) LECSS1 (100V~120V)
199,270
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100256LEY25DS6A-150M-S2B1H-X5150(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
199,540
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100274LEY25DS6A-50-R5B150(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
200,260
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100283LEY25DS6A-100-R5B2H100(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
205,430
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100292LEY25DS6A-50-S2C150(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C1) LECSC1 (100V~120V)
210,870
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100326LEY25DS6A-50B-S5B1H50(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B1) LECSB1 (100V~120V)
219,890
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100335LEY25DS6A-300-R2S2H300(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S2) LECSS2 (200V~230V)
220,060
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100344LEY25DS6A-30-R2C130(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C1) LECSC1 (100V~120V)
221,210
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100353LEY25DS6A-30-R2C230(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
221,210
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100387LEY25DS6A-100M-S5C21100(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
223,800
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100396LEY25DS6A-30-R2C1130(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C1) LECSC1 (100V~120V)
229,350
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100405LEY25DS6A-30-R2C2130(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
229,350
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100414LEY25DS6A-300M-S5C2H300(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
229,570
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100423LEY25DS6A-200-S5C1H-X5200(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C1) LECSC1 (100V~120V)
230,950
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100432LEY25DS6A-50-R5C250(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
231,550
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100457LEY25DS6A-400M-SAC2400(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
239,420
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100466LEY25DS6A-350-R2C2350(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
240,850
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100493LEY25DS6A-150B-S5S2H150(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S2) LECSS2 (200V~230V)
241,450
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100502LEY25DS6A-350-R2C2H350(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
242,550
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100518LEY25DS6A-250BMF-S5S2250(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S2) LECSS2 (200V~230V)
245,360
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100527LEY25DS6A-100B-R5B2H100(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)
248,050
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100536LEY25DS6A-30BM-R5S130(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S1) LECSS1 (100V~120V)
253,660
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100545LEY25DS6A-200B-R2S1H200(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S1) LECSS1 (100V~120V)
254,050
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100554LEY25DS6A-30BM-R5S1H30(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S1) LECSS1 (100V~120V)
257,730
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100572LEY25DS6A-250BM-S2C1H250(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C1) LECSC1 (100V~120V)
261,420
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100588LEY25DS6A-200BM-SAC2200(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
267,960
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100597LEY25DS6A-400BM-SAC2400(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
277,090
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38100606LEY25DS6A-300B-R5C2H300(A) 12(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C2) LECSC2 (200V~230V)
290,070
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする