曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LB)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25LB) - SMC
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38103817LEY25LB-5050(B) 6(-) コントローラなし
47,410
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103826LEY25LB-50M50(B) 6(-) コントローラなし
48,020
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103835LEY25LB-100CL100(B) 6(-) コントローラなし
51,810
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103844LEY25LB-200200(B) 6(-) コントローラなし
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103853LEY25LB-200M200(B) 6(-) コントローラなし
57,640
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103862LEY25LB-150C150(B) 6(-) コントローラなし
57,920
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103887LEY25LB-150CM150(B) 6(-) コントローラなし
58,520
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103905LEY25LB-50BM50(B) 6(-) コントローラなし
62,920
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103914LEY25LB-250L250(B) 6(-) コントローラなし
63,140
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103923LEY25LB-150D-S1150(B) 6(-) コントローラなし
64,460
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103932LEY25LB-150CM-S3150(B) 6(-) コントローラなし
65,890
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103948LEY25LB-350350(B) 6(-) コントローラなし
66,170
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103957LEY25LB-400400(B) 6(-) コントローラなし
66,170
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38104018LEY25LB-50BG-R150(B) 6(-) コントローラなし
74,360
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38104027LEY25LB-100-S1AN1100(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
76,120
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38104036LEY25LB-300B300(B) 6(-) コントローラなし
76,510
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38104088LEY25LB-400B400(B) 6(-) コントローラなし
81,070
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38104115LEY25LB-400BM400(B) 6(-) コントローラなし
81,680
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38104133LEY25LB-50-R3AP1D50(B) 6(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
82,010
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38104194LEY25LB-350BMF350(B) 6(-) コントローラなし
84,480
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38104212LEY25LB-50-S51N50(B) 6(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
86,350
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38104237LEY25LB-50-S51N150(B) 6(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
87,890
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38104246LEY25LB-200M-S3AN3200(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,950
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38104264LEY25LB-100-R5AND100(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,280
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38104352LEY25LB-400BM-S3400(B) 6(-) コントローラなし
91,740
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38104386LEY25LB-150CL-R3AN1D150(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
94,050
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38104438LEY25LB-350BMF-S5350(B) 6(-) コントローラなし
99,390
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38104465LEY25LB-150CL-R5AN1D150(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,260
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38104483LEY25LB-150MF-R5AN3150(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
102,080
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38104492LEY25LB-50WL-R3AN1D50(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,790
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38104508LEY25LB-100-RAAN1100(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,280
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38104562LEY25LB-150BL-R3AN1D150(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
111,210
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38104578LEY25LB-150-RAAN1150(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
111,930
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38104587LEY25LB-300BM-R3AN1300(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
113,190
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38104684LEY25LB-250L-R81N1250(B) 6(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
125,130
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38103878LEY25LB-150U---
52,700
取扱い終了
返品不可
38103896LEY25LB-200MU---
53,250
取扱い終了
返品不可
38103966LEY25LB-350U---
61,000
取扱い終了
返品不可
38103975LEY25LB-400U---
61,000
取扱い終了
返品不可
38103984LEY25LB-50U-6ND---
63,300
取扱い終了
返品不可
38103993LEY25LB-100-6PD100(B) 6(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
64,250
取扱い終了
返品不可
38104002LEY25LB-200BU---
66,250
取扱い終了
返品不可
38104045LEY25LB-100-S16N1100(B) 6(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
71,100
取扱い終了
返品不可
38104054LEY25LB-50-S56N50(B) 6(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
71,250
取扱い終了
返品不可
38104063LEY25LB-50M-R36P50(B) 6(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
71,950
取扱い終了
返品不可
38104072LEY25LB-50CM-S16N350(B) 6(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
72,200
取扱い終了
返品不可
38104097LEY25LB-100CM-S16N3100(B) 6(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
74,000
取扱い終了
返品不可
38104106LEY25LB-50CM-S36N350(B) 6(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
74,100
取扱い終了
返品不可
38104124LEY25LB-100-R16P1D100(B) 6(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
74,350
取扱い終了
返品不可
38104142LEY25LB-50-S56N150(B) 6(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
74,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする